Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG KIT328 Vuotosarjakaappi 18 gal. | AH2YEW 30RE71

NEW PIG KIT328 Spill Kit -kaappi 18 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YEW Malli: KIT328Ristiviite: 30RE71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,440.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiKaappi
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus14.25 "
Pituus32.75 "
Komponenttien lukumäärä159
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.18 gal.
PyörätEi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)0.03
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT215 Vuotosarjakaappi 12 gal. | AH2YAZ 30RD29 KIT215Yleismaailmallinen30 1 / 6 "12.75 "14812 gal.13 13 / 16 "€712.39
UUSI PIG KIT224 vuotosarjakaappi 60 gal. | AH2YBF 30RD37 KIT224Yleismaailmallinen78.5 "36.5 "16260 gal.26 "€5,904.83
UUSI PIG KIT228 vuotosarjakaappi 17 gal. | AH2YBG 30RD38 KIT228Yleismaailmallinen32.75 "14.25 "16217 gal.20 "€1,211.32
UUSI PIG KIT315 -lasinsarja 10 gal | AH2YEQ 30RE63 KIT315Kemiallinen, Hazmat30 1 / 16 "12.75 "14210 gal.13 13 / 16 "€983.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT328 Spill Kit -kaappi 18 gal.
€1,440.53 / yksikkö