UUSI PIG KIT315 -lasinsarja 10 gal | AH2YEQ 30RE63

NEW PIG KIT315 Spill Kit -kaappi 10 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YEQ Malli: KIT315Ristiviite: 30RE63

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€983.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiKaappi
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus30 1 / 16 "
Pituus12.75 "
Komponenttien lukumäärä142
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.10 gal.
PyörätEi
Leveys13 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.994
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT215 Vuotosarjakaappi 12 gal. | AH2YAZ 30RD29 KIT215Yleismaailmallinen30 1 / 6 "12.75 "14812 gal.13 13 / 16 "€712.39
UUSI PIG KIT224 vuotosarjakaappi 60 gal. | AH2YBF 30RD37 KIT224Yleismaailmallinen78.5 "36.5 "16260 gal.26 "€5,904.83
UUSI PIG KIT228 vuotosarjakaappi 17 gal. | AH2YBG 30RD38 KIT228Yleismaailmallinen32.75 "14.25 "16217 gal.20 "€1,211.32
UUSI PIG KIT328 Vuotosarjakaappi 18 gal. | AH2YEW 30RE71 KIT328Kemiallinen, Hazmat14.25 "32.75 "15918 gal.20 "€1,440.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT315 Spill Kit -kaappi 10 gal.
€983.23 / yksikkö