UUSI PIG KIT320 Hi-Vis -lasinsarjapussi 9 gallonaa | AH2YET 30RE67

NEW PIG KIT320 Hi-Vis Spill Kit -pussi 9 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH2YET Malli: KIT320Ristiviite: 30RE67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus20.5 "
Pituus17 "
Komponenttien lukumäärä39
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.9 gal.
PyörätEi
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6395
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 45300 vuotosarja kantolaukku 5 gal. | AH2XWG 30PW13 45300KeltainenYleismaailmallinen15.5 "19.5 "265 gal.4.25 "€126.58
UUSI PIG KIT220 Hi-Vis -lasinsarjapussi 9 gallonaa AH2YBB 30RD33 KIT220KeltainenYleismaailmallinen20.5 "17 "399 gal.16 "€250.15
UUSI PIG KIT223 vuotosarja kantolaukku 20 gal. | AH2YBE 30RD36 KIT223MustaYleismaailmallinen-48 "7320 gal.25 "€394.43
UUSI PIG KIT254 vuotosarja kantolaukku 17 gal. | AH2YBP 30RD50 KIT254MustaYleismaailmallinen-48 "3417 gal.25 "€304.05
UUSI PIG KIT274 vuotosarja kantolaukku 5 gal. | AH2YBX 30RD59 KIT274Poista valintaYleismaailmallinen11 "-185 gal.14 "€137.30
UUSI PIG KIT298 vuotokotelon kantolaukku 8.7 gal. | AH2YCD 30RD74 KIT298NaamiointiYleismaailmallinen-24 "438.7 gal.12 "€290.04
UUSI PIG KIT420 Hi-Vis -lasinsarjapussi 10 gallonaa AH2YDB 30RE06 KIT420KeltainenÖljypohjaiset nesteet20.5 "17 "3910 gal.16 "€325.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT320 Hi-Vis Spill Kit -pussi 9 gallonaa
€588.24 / yksikkö