UUSI PIG KIT205 vuotosarja kantolaukku 29 gal. | AH2YAV 30RD25

NEW PIG KIT205 Spill Kit -kantolaukku 29 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YAV Malli: KIT205Ristiviite: 30RD25

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriSininen / harmaa
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus17.5 "
Pituus35 "
Komponenttien lukumäärä99
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.29 gal.
PyörätEi
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.44
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT221 -vuotoilupakkaus, 24 gal. | AH2YBD 30RD35 KIT221HarmaaYleismaailmallinen19.25 "25 "6824 gal.20.5 "€304.16
UUSI PIG KIT408 vuotosarja kantolaukku 30 gal. | AH2YCW 30RD97 KIT408ValkoinenÖljypohjaiset nesteet17.5 "35 "9930 gal.18.5 "€515.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT205 Spill Kit -kantolaukku 29 gal.
€600.84 / yksikkö