UUSI PIG KIT408 vuotosarja kantolaukku 30 gal. | AH2YCW 30RD97

NEW PIG KIT408 Spill Kit -kantolaukku 30 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YCW Malli: KIT408Ristiviite: 30RD97

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Korkeus17.5 "
Pituus35 "
Komponenttien lukumäärä99
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.30 gal.
PyörätEi
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.6471
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)48.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajottava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT205 vuotosarja kantolaukku 29 gal. | AH2YAV 30RD25 KIT205Sininen / harmaaYleismaailmallinen17.5 "35 "9929 gal.18.5 "€600.84
UUSI PIG KIT221 -vuotoilupakkaus, 24 gal. | AH2YBD 30RD35 KIT221HarmaaYleismaailmallinen19.25 "25 "6824 gal.20.5 "€304.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT408 Spill Kit -kantolaukku 30 gal.
€515.45 / yksikkö