UUSI PIG DRM1124-RD -salpakansi kuiturumpupunaiselle | AH2XXE 30PX20

NEW PIG DRM1124-RD lukituskansi kuiturumpulle, punainen

Varastossa
Tuote: AH2XXE Malli: DRM1124-RDRistiviite: 30PX20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskansi kuiturummulle
Väripunainen
Korkeus5.5 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs, etyleeni-vinyyliasetaatti
Rummujen määrä0
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)55.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UUSI PIG DRM1199-RD-lukituskansi kuiturumpupunaiselle | AH2XXG 30PX22 DRM1199-RD28 "24 "€1,047.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1124-RD lukituskansi kuiturumpulle, punainen
€963.09 / yksikkö