UUSI PIG DRM1199-RD-lukituskansi kuiturumpupunaiselle | AH2XXG 30PX22

NEW PIG DRM1199-RD lukituskansi kuiturumpulle, punainen

Varastossa
Tuote: AH2XXG Malli: DRM1199-RDRistiviite: 30PX22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskansi kuiturummulle
Väripunainen
Korkeus5.5 "
Pituus28 "
MateriaaliTeräs, etyleeni-vinyyliasetaatti
Rummujen määrä0
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)74.3
Laivan leveys (cm)65.41
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UUSI PIG DRM1124-RD -salpakansi kuiturumpupunaiselle | AH2XXE 30PX20 DRM1124-RD24 "21 "€963.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1199-RD lukituskansi kuiturumpulle, punainen
€1,047.23 / yksikkö