UUSI PIG DRM1034-RD -höyrynohjaussalpalevyn kansi, punainen | AH2XWU 30PX09

NEW PIG DRM1034-RD Vapor-Control Lukitusrummun kansi punainen

Varastossa
Tuote: AH2XWU Malli: DRM1034-RDRistiviite: 30PX09

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,268.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ohjauksen lukitusrummun kansi
Väripunainen
Korkeus7.25 "
Pituus22.75 "
Kantavuus30 gal.
MateriaaliTeräs, nitriili
Rummujen määrä0
Leveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)54.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusLeveysHinta
UUSI PIG DRM1033-BK höyrynohjaussalpalevyn kansi, musta | AH2XWQ 30PX06 DRM1033-BKMusta26.75 "55 gal.23.25 "€1,225.73
UUSI PIG DRM1033-RD -höyrynohjaussalpalevyn kansi, punainen | AH2XWR 30PX07 DRM1033-RDpunainen26.75 "55 gal.23.25 "€1,225.73
UUSI PIG DRM1034-BK Höyrynohjaussalpalevyn kansi, musta | AH2XWT 30PX08 DRM1034-BKMusta22.75 "30 gal.19.25 "€1,268.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1034-RD Vapor-Control Lukitusrummun kansi punainen
€1,268.69 / yksikkö