UUSI PIG DRM1033-RD -höyrynohjaussalpalevyn kansi, punainen | AH2XWR 30PX07

NEW PIG DRM1033-RD Vapor-Control Lukitusrummun kansi punainen

Varastossa
Tuote: AH2XWR Malli: DRM1033-RDRistiviite: 30PX07

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,225.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ohjauksen lukitusrummun kansi
Väripunainen
Korkeus7.25 "
Pituus26.75 "
Kantavuus55 gal.
MateriaaliTeräs, nitriili
Rummujen määrä0
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusLeveysHinta
UUSI PIG DRM1033-BK höyrynohjaussalpalevyn kansi, musta | AH2XWQ 30PX06 DRM1033-BKMusta26.75 "55 gal.23.25 "€1,225.73
UUSI PIG DRM1034-BK Höyrynohjaussalpalevyn kansi, musta | AH2XWT 30PX08 DRM1034-BKMusta22.75 "30 gal.19.25 "€1,268.69
UUSI PIG DRM1034-RD -höyrynohjaussalpalevyn kansi, punainen | AH2XWU 30PX09 DRM1034-RDpunainen22.75 "30 gal.19.25 "€1,268.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1033-RD Vapor-Control Lukitusrummun kansi punainen
€1,225.73 / yksikkö