UUSI PIG BOM203 imukykyinen puomi, valkoinen 24 gallonaa PK4 AH2XYU 30RC24

NEW PIG BOM203 imukykyinen puomi, valkoinen 24 gallonaa PK4

Varastossa
Tuote: AH2XYU Malli: BOM203Ristiviite: 30RC24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen puomi
VäriValkoinen
liitinSinkitty hiiliteräksinen pidike / rengas
Halkaisija5"
Täytä materiaalipolypropeeni
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus10ft.
Ulkoinen materiaaliPolyesteri
UV-suojaKyllä
Absorboitu määrä / kg.24 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.655
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG PIG228 imupuomi harmaa 30 gallonaa PK40 | AH2XYR 30RC22 Sika228Harmaa3"Yleismaailmallinen4ft.Ei30 gal.€242.37
UUSI PIG BOM202 imukykyinen puomi, valkoinen 48 gallonaa PK4 | AH2XYT 30RC23 BOM202Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet10ft.Kyllä48 gal.€797.46
UUSI PIG BOM204 imupuomi, valkoinen 16 gallonaa PK8 | AH2XYV 30RC25 BOM204Valkoinen3"Öljypohjaiset nesteet10ft.Kyllä16 gal.€397.56
UUSI PIG BOM304 imupuomi valkoinen 48 gallonaa PK4 | AH2XYW 30RC26 BOM304Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet10ft.Kyllä48 gal.€357.54
UUSI PIG BOM400 imupuomi, valkoinen 24 gallonaa PK2 | AH2XYX 30RC27 BOM400Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet10ft.Kyllä24 gal.€279.18
UUSI PIG BOM402 imukykyinen puomi, valkoinen 48 gallonaa PK2 | AH2XYY 30RC28 BOM402Valkoinen8"Öljypohjaiset nesteet20ft.Kyllä48 gal.€847.61
UUSI PIG BOM403 imukupu, valkoinen 24 gallonaa PK2 | AH2XYZ 30RC29 BOM403Valkoinen5"Öljypohjaiset nesteet20ft.Kyllä24 gal.€425.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG BOM203 imukykyinen puomi, valkoinen 24 gallonaa PK4
€484.61 / yksikkö