Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG 25822 Grippy-imukerros 22 tuumaa harmaa Pk6 | AF9QJF 30PV80

NEW PIG 25822 Grippy imukykyinen vuoraus 22 tuuman harmaa Pk6

Varastossa
Tuote: AF9QJF Malli: 25822Ristiviite: 30PV80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiima-pohjainen imukerros
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus22 "
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.0.56 gal.
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG 25820 Grippy Absorbent Liner 84 Tuuman Harmaa | AF9QJD 30PV78 2582084 "0.75 gal.21 "€53.94
UUSI PIG 25821 Grippy-imukerros 22 tuumaa harmaa Pk5 | AF9QJE 30PV79 2582122 "0.7 gal.16.38 "€58.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG 25822 Grippy imukykyinen vuoraus 22 tuuman harmaa Pk6
€52.15 / yksikkö