UUSI AGE BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. 61 tuuman pituus | AA4EEA 12G971

NEW AGE BDT18568 U-vene tasotrukki 1200 Lb. Pituus 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EEA Malli: BDT18568Ristiviite: 12G971

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,272.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus9.125 "
Kannen pituus61 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys18 "
Laajennettu pituus61 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Kannen pituusLaajennettu pituusKokonaiskorkeusHinta
NEW AGE BDT18566 U-vene tasotrukki 1200 Lb. 61 tuuman pituus | AA4EEB 12G972 BDT185666"59 "59 "61 "€2,167.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE BDT18568 U-vene tasotrukki 1200 Lb. Pituus 61 tuumaa
€2,272.02 / yksikkö