NEW AGE BDT18566 U-vene tasotrukki 1200 Lb. 61 tuuman pituus | AA4EEB 12G972

NEW AGE BDT18566 U-vene tasotrukki 1200 Lb. Pituus 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EEB Malli: BDT18566Ristiviite: 12G972

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,167.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Boat-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Kannen korkeus9.125 "
Kannen pituus59 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys18 "
Laajennettu pituus59 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiIrrotettava putki
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)158.75
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Kannen pituusLaajennettu pituusKokonaiskorkeusHinta
UUSI AGE BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. 61 tuuman pituus | AA4EEA 12G971 BDT185688"61 "61 "63 "€2,272.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE BDT18566 U-vene tasotrukki 1200 Lb. Pituus 61 tuumaa
€2,167.78 / yksikkö