NEW AGE 95048 Soikea lokero 10 alustan kapasiteetti | AF2GMP 6THZ5

NEW AGE 95048 Soikea alusta, 10 alustan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMP Malli: 95048Ristiviite: 6THZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,202.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea tarjotinteline
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys30
Korkeus69.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä10
Leveys26.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)163.2
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
UUSI AGE NS893 soikea lokero 10 lokeron kapasiteetti | AF2GMM 6THZ3 NS89327.569.75 "24.75€1,073.91
NEW AGE 95681 Soikea lokero 9 alustan kapasiteetti | AF2GMN 6THZ4 9568127.563.75 "24.75€1,047.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 95048 Soikea alusta, 10 alustan kapasiteetti
€1,202.32 / yksikkö