UUSI AGE NS893 soikea lokero 10 lokeron kapasiteetti | AF2GMM 6THZ3

NEW AGE NS893 Oval Tray Rack 10 alustan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMM Malli: NS893Ristiviite: 6THZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea tarjotinteline
Pyörän lämpötila. Luokitus180-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys27.5
Korkeus69.75 "
Kantavuus700 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä10
Leveys24.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
NEW AGE 95681 Soikea lokero 9 alustan kapasiteetti | AF2GMN 6THZ4 9568127.563.75 "24.75€1,047.85
NEW AGE 95048 Soikea lokero 10 alustan kapasiteetti | AF2GMP 6THZ5 950483069.75 "26.375€1,202.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS893 Oval Tray Rack 10 alustan kapasiteetti
€1,073.91 / yksikkö