Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES23 sisäkierteen korjaustyökalu, 11/16 - 13/16 tuuman koko | AF2KUP 6URP6

NES NES23 sisäkierteen korjaustyökalu, 11/16 - 13/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF2KUP Malli: NES23Ristiviite: 6URP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus4-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko11/16 - 13/16 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES23 sisäkierteen korjaustyökalu, 11/16 - 13/16 tuuman koko
€203.28 / yksikkö