Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES1036 Sisäkierteen korjaussarja, 2 osaa | AF2KUG 6URN9

NES NES1036 sisäkierteen korjaussarja, 2 osaa

Varastossa
Tuote: AF2KUG Malli: NES1036Ristiviite: 6URN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€855.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Palojen lukumäärä2
Koko7/8 - 2 5/8 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES1036 sisäkierteen korjaussarja, 2 osaa
€855.15 / yksikkö