QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91025CO Johtava jaettava ristikkosäiliö, 10-7/8 x 8-1/4 x 2-1/2 tuumaa

Tuote: CG9DJT Malli: DG91025CO
€23.11 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Korkeus2-1 / 2 "
Pituus10-7 / 8 "
Leveys8-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DG92050CO Johtava jaettava ristikkosäiliö, 16-1/2 x 10-7/8 x 5 tuumaa | CG9DJU DG92050CO5"16-1 / 2 "10-7 / 8 "€40.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91025CO Johtava jaettava ristikkosäiliö, 10-7/8 x 8-1/4 x 2-1/2 tuumaa
€23.11 / yksikkö