Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES1000 Ulkokierteen korjaussarja, 2 osaa | AF2KVF 6URT1

NES NES1000 Ulkokierteen korjaussarja, 2 osaa

Varastossa
Tuote: AF2KVF Malli: NES1000Ristiviite: 6URT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Palojen lukumäärä2
Koko5/32 - 1 1/2 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES1000 Ulkokierteen korjaussarja, 2 osaa
€458.54 / yksikkö