Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5501805 ilmastin pieni naaras 3 / 4-27 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQK 4XGH2

NEOPERL 5501805 Ilmastin pieni naaras 3/4-27 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2GQK Malli: 5501805Ristiviite: 4XGH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko3 / 4-27
TyyppiPieni nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5501705 ilmastin pieni naaras 3 / 4-27 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQJ 4XGH1 55017051.5 gpm3 / 4-27Pieni nainen€2.22
NEOPERL 5501905 ilmastin pieni naaras 13 / 16-24 tuumaa 1.5 Gpm | AE2GQL 4XGH3 55019051.5 gpm13 / 16-24Pieni naaras adapterilla€5.66
NEOPERL 5502105 ilmastin pieni naaras 13 / 16-24 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQN 4XGH5 55021052.2 gpm13 / 16-24Pieni naaras adapterilla€5.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5501805 Ilmastin pieni naaras 3/4-27 tuumaa 2.2 Gpm
€2.22 / yksikkö