Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 55 1200 5 Hanasovitin Uros 55/64-27 | AB4ZCL 20K850

NEOPERL 55 1200 5 Hanasovitin Uros 55/64-27

Varastossa
Tuote: AB4ZCL Malli: 55 1200 5Ristiviite: 20K850

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-adapteri
Yhteys3 hihaa pieni aukko
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräKokoHinta
NEOPERL 55 1150 5 Hanasovitin F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845 55 1150 513 / 16-24 Nainen x 55 / 64-27 MiesHana-adapteri3 / 8 "€3.03
NEOPERL 55 1160 5 Hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27 | AB4ZCH 20K846 55 1160 515 / 16-27 ja 55 / 64-27 x 3/4 "urosHana-adapteri1 / 2 "€4.27
NEOPERL 55 1180 5 Hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848 55 1180 515/16-27 and 55/64-27Hanaadapterin kiinnitysosat1"€4.06
NEOPERL 55 1190 5 Hanasovitin M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849 55 1190 513 / 16-27 uros x 55 / 64-27 urosHana-adapteri5 / 8 "€2.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 55 1200 5 Hanasovitin Uros 55/64-27
€5.80 / yksikkö