Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 55 1180 5 Hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848

NEOPERL 55 1180 5 hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27dt

Varastossa
Tuote: AB4ZCJ Malli: 55 1180 5Ristiviite: 20K848

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanaadapterin kiinnitysosat
Yhteys15/16-27 and 55/64-27
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräKokoHinta
NEOPERL 55 1150 5 Hanasovitin F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845 55 1150 513 / 16-24 Nainen x 55 / 64-27 MiesHana-adapteri3 / 8 "€3.03
NEOPERL 55 1160 5 Hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27 | AB4ZCH 20K846 55 1160 515 / 16-27 ja 55 / 64-27 x 3/4 "urosHana-adapteri1 / 2 "€4.27
NEOPERL 55 1190 5 Hanasovitin M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849 55 1190 513 / 16-27 uros x 55 / 64-27 urosHana-adapteri5 / 8 "€2.47
NEOPERL 55 1200 5 Hanasovitin Uros 55/64-27 | AB4ZCL 20K850 55 1200 53 hihaa pieni aukkoHana-adapteri1 / 2 "€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 55 1180 5 hanasovitin 15/16-27 ja 55/64-27dt
€4.06 / yksikkö