Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 15X969 Suljettu Single Ght Messinki/metalli | AA7GNE

LR NELSON 15X969 Suljettu Single Ght Messinki/metalli

Varastossa
Tuote: AA7GNE Malli: 15X969

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammuta
YhteysGHT
Kytkimen kuvausYksi
MateriaaliMessinki / metalli
Max. Paine60 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kuvausMateriaaliHinta
LR NELSON 15X967 Shut Off 4 Way Ght Rezimar | AA7GNC 15X9674 WayRezimar (TM)€33.97
LR NELSON 15X968 Shut Off 2 Way Ght Rezimar | AA7GND 15X9682 WayRezimar (TM)€17.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 15X969 Suljettu Single Ght Messinki/metalli
€13.34 / yksikkö