Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NDS DRAINAGE 1520-07FGR Kääntöventtiili PVC 3/4 tuuman FNPT | AJ2HBU 4GTV8

NDS DRAINAGE 1520-07FGR kääntöventtiili PVC 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AJ2HBU Malli: 1520-07FGRRistiviite: 4GTV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.25 psi
Virtaus12.47 gpm
Pituus4.593
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2 29 / 32 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPVC
Koko3 / 4 "
Leveys2 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1996
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
NDS DRAINAGE 1520-15GR Kääntöventtiili PVC 1-1/2 tuumaa | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15 grNapa47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€14.71
NDS DRAINAGE 1520-20GR kääntöventtiili PVC 2 tuuman napa | AJ2HBR 4GTV6 1520-20 grNapa78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€23.03
NDS DRAINAGE 1520-05FGR Kääntöventtiili PVC 1/2 tuuman FNPT | AJ2HBT 4GTV7 1520-05FGRFNPT4.46 gpm4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "€14.57
NDS DRAINAGE 1520-10FGR kääntyvä takaiskuventtiili PVC 1 tuuman FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€13.30
NDS DRAINAGE 1520-15FGR Kääntöventtiili PVC 1-1/2 tuuman FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-07FGR kääntöventtiili PVC 3/4 tuuman FNPT
€14.83 / yksikkö