Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SWF24GUU laippalaakerin halkaisija 1.50 tuumaa 3 tuuman pituus | AB7GZU 23J964

NB SWF24GUU laippalaakerin halkaisija 1.50 tuumaa 3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7GZU Malli: SWF24GUURistiviite: 23J964

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pyöreä laippakiinnike
Tynnyri Dia.3"
Laakerityyppipallo
Runkoleveys2.375 "
Pora Dia.1.5 "
VäriHopea
Dynaaminen kuormitettavuus2180 N
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laippa Dia.0.500 "
Laipan paksuus0.500 sisään.
Korkeus2.375
MateriaaliTeräs
Asennusreikä0.344 "
Reikäkeskuksen asennus3.062 "
Kiinnitysreikä Dia.0.344 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys2.375 "
TiivistäKumi
Akselin dia.1.5 "
Staattinen kantavuus905 paunaa
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue-4 astetta - 176 astetta
TyyppiSuljettu
Leveys2.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusTynnyri Dia.LaakerityyppiMateriaaliAsennusreikäReikäkeskuksen asennusKiinnitysreikä Dia.Hinta
NB SWF10GUU laippalaakerin halkaisija 0.625 tuumaa 1.5 tuuman pituus | AB7GZP 23J960 SWF10GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.1251.125 "palloTeräs0.1875 "1.562 "0.187 "€49.14
NB SWF12GUU laippalaakerin halkaisija 0.750 tuumaa 1.625 tuumaa | AB7GZQ 23J961 SWF12GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.251.562 "palloTeräs0.2187 "1.718 "0.218 "€58.71
NB SWF16GUU laippalaakerin halkaisija 1 tuuma 2.25 tuuman pituus | AB7GZR 23J962 SWF16GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.56252"palloTeräs0.2187 "2.031 "0.218 "€89.60
NB SWF20GUU laippalaakerin halkaisija 1.25 tuumaa 2.625 tuumaa pituus | AB7GZT 23J963 SWF20GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike22.375 "palloTeräs0.2812 "2.562 "0.281 "€112.36
Huomaa SWK4GUU -laippalaakerin halkaisija. 250 tuumaa .7500 tuumaa neliömetriä | AB7VCU 24C532 SWK4GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.50.5 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.156 "0.875 "-€40.12
NB SWK6GUU laipan laakerin halkaisija 3750 tuumaa, 8750 tuumaa neliömetriä | AB7VCV 24C533 SWK6GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.6250.625 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.1875 "1.062 "-€42.50
NB SWK8GUU-laipan laakerin halkaisija 500 tuumaa 1.250 tuumaa neliömetriä | AB7VCW 24C534 SWK8GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.8750.875 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.1875 "1.312 "-€48.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SWF24GUU laippalaakerin halkaisija 1.50 tuumaa 3 tuumaa pituus
€183.15 / yksikkö