Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AC8ZTE 3FA84

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Pistorasiasarja ruuvikuppi 5/16-18 X 5/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AC8ZTE Malli: U07840.031.0062Ristiviite: 3FA84 / 159Y36

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.312 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 8 "
Kohta Dia.0.156 - 0.172 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4136
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0062 Pistorasiasarja ruuvikuppi 5/16-18 X 5/8, 100PK
€20.38 /pakkaus