Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SSP 6 -kuulamutterimutteri 6 mm: n reiän halkaisija x 25 mm L | AC9DNP 3FVL7

NB SSP 6 -kuulamutteri, 6 mm reiän halkaisija x 25 mm pitkä

Varastossa
Tuote: AC9DNP Malli: SSP 6Ristiviite: 3FVL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallirainamutteri
Pora Dia.6mm
Sisällä Dia. Toleranssi+ 0 / -0.012 mm
Pituus25ft.
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.14mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.011 mm
TiivistäKyllä
Staattinen kantavuus512 paunaa
Tasainen nopeus3 m / s
Temp. alue176 F
TyyppiLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta
NB SSP 10 -kuulamutterimutteri 10 mm: n reikä x 33 mm L | AC8HVH 3AFY2 SSP 1010mm+ 0 / -0.015 mm33mm21mm+ 0 / -0.013 mm1138 paunaa€126.04
NB SSP 13A -pallomutteri 13 mm: n reikä x 36 mm L | AC8HVK 3AFY4 SSP 13A13mm+ 0 / -0.018 mm36 "24mm+ 0 / -0.013 mm1097 paunaa€149.53
NB SSP 16A -pallomutteri 16 mm: n reiän halkaisija x 50 mm L | AC8HVM 3AFY6 SSP 16A16mm+ 0 / -0.018 mm50ft.31mm+ 0 / -0.016 mm2513 paunaa€177.49
NB SSP 4 -kuulamutteri 4 mm: n reikä x 16 mm L | AC9DNM 3FVL5 SSP 44mm+ 0 / -0.012 mm1610mm+ 0 / -0.009 mm274 paunaa€146.24
NB SSP 8 -pallomutterin mutteri 8 mm: n reiän halkaisija x 25 mm L | AC9DNR 3FVL9 SSP 88mm+ 0 / -0.015 mm25ft.16 mm+ 0 / -0.011 mm644 paunaa€123.53
NB SSP 20 -kuulamutterimutteri 18.2 -reiän halkaisija x 60 mm L | AC9PDW 3HVA9 SSP 2018.2mm+ 0 / -0.021 mm6032 mm+ 0 / -0.016 mm2536 paunaa€216.52
NB SSP 25 pallomaisen mutterin halkaisija x 23 mm x 70 mm L | AC9PDX 3HVC1 SSP 2523mm+ 0 / -0.021 mm70mm37mm+ 0 / -0.016 mm3613 paunaa€266.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SSP 6 -kuulamutteri, 6 mm reiän halkaisija x 25 mm pitkä
€128.40 / yksikkö