Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GRC9020RE Float Ball Pyöreä kupari 9 tuumaa | AD8QHX 4LTP5

NAUGATUCK GRC9020RE Float Ball Pyöreä kupari 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QHX Malli: GRC9020RERistiviite: 4LTP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.9"
Kelluva paino36 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKelluva Dia.KorkeusMateriaaliKierteen kokoLeveysHinta
NAUGATUCK GRC3021RA Float Ball Pyöreä kupari 3 tuumaa | AD8QHH 4LTN1 GRC3021RAUlkoinen3"-Kupari--€49.94
NAUGATUCK GRC3524RB Float Ball Pyöreä kupari 3-1 / 2 tuumaa | AD8QHJ 4LTN2 GRC3524RBUlkoinen3.5 "-Kupari--€58.84
NAUGATUCK GRC4023RB Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AD8QHK 4LTN3 GRC4023RBUlkoinen4"-Kupari--€70.49
NAUGATUCK GRC4023RA Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AD8QHL 4LTN4 GRC4023RAUlkoinen4"-Kupari--€71.02
NAUGATUCK GRC4522RB Float Ball Pyöreä kupari 4-1 / 2 tuumaa | AD8QHM 4LTN5 GRC4522RBUlkoinen4.5 "-Kupari--€73.92
NAUGATUCK GRC5023RA Float Ball Pyöreä kupari 5 tuumaa | AD8QHN 4LTN6 GRC5023RAUlkoinen5"-Kupari--€79.37
NAUGATUCK GRC5023RC Float Ball Pyöreä kupari 5 tuumaa | AD8QHP 4LTN7 GRC5023RCUlkoinen5"-Kupari--€81.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GRC9020RE Float Ball Pyöreä kupari 9 tuumaa
€271.06 / yksikkö