Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball Pitkänomainen ruostumaton teräs 5 tuumaa | AD8QDW 4LTA2

NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball pitkulainen ruostumaton teräs 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QDW Malli: GR5X71816304SSRistiviite: 4LTA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.5"
Kellun pituus7"
Kelluva paino24 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila225-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetytItse, 3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.Hinta
NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball Pitkä ruostumaton teräs 4 tuumaa | AD8QCN 4LRZ7 GR4X525304SS4"€130.80
NAUGATUCK GR4X625304SS kelluva pallo, pitkä, SS 4 ", kierteinen, 1/4-20 | AD8QCP 4LRZ8 GR4X625304SS4"€145.81
NAUGATUCK GR4X719304SS Float Ball Pitkänomainen ruostumaton teräs 4 tuumaa | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"€155.78
NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball Pitkänomainen ruostumaton teräs 5 tuumaa | AD8QDV 4LTA1 GR5X71820304SS5"€271.32
NAUGATUCK GR4X625304SS kelluva pallo, pitkä, SSl 4 ", kierteinen, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"€146.13
NAUGATUCK GR6X1019304SS kelluva pallo, pitkä, ruostumaton teräs 6 tuumaa | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"€376.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball pitkulainen ruostumaton teräs 5 tuumaa
€275.55 / yksikkö