Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GR3X720CU Float Ball Pitkä Kupari 3 Tuumaa | AD8QDZ 4LTA5

NAUGATUCK GR3X720CU Float Ball pitkulainen kupari 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QDZ Malli: GR3X720CURistiviite: 4LTA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.3"
Kellun pituus7"
Kelluva paino9.26 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetytItse, 1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.Hinta
NAUGATUCK GR4X723CU Float Ball Pitkä Kupari 4 Tuumaa AD8QEA 4LTA7 GR4X723CU4"€121.43
NAUGATUCK GR6X8721CU Float Ball Pitkä Kupari 6 Tuumaa | AD8QEB 4LTA8 GR6X8721CU6"€210.96
NAUGATUCK GR6X1021CU Float Ball pitkänomainen kupari 6 tuumaa | AD8QEC 4LTA9 GR6X1021CU6"€221.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GR3X720CU Float Ball pitkulainen kupari 3 tuumaa
€81.80 / yksikkö