Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GR6X8721CU Float Ball Pitkä Kupari 6 Tuumaa | AD8QEB 4LTA8

NAUGATUCK GR6X8721CU Float Ball pitkulainen kupari 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QEB Malli: GR6X8721CURistiviite: 4LTA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysUlkoinen
Kelluva Dia.6"
Kellun pituus8"
Kelluva paino23.14 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetytItse, 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.Hinta
NAUGATUCK GR3X720CU Float Ball Pitkä Kupari 3 Tuumaa | AD8QDZ 4LTA5 GR3X720CU3"€81.80
NAUGATUCK GR4X723CU Float Ball Pitkä Kupari 4 Tuumaa AD8QEA 4LTA7 GR4X723CU4"€121.43
NAUGATUCK GR6X1021CU Float Ball pitkänomainen kupari 6 tuumaa | AD8QEC 4LTA9 GR6X1021CU6"€221.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GR6X8721CU Float Ball pitkulainen kupari 6 tuumaa
€210.96 / yksikkö