NATIONAL GUARD R75xRCE9-75 Ada -yhteensopiva rampin päällekkäisyys 75 tuumaa | AC8MGY 3CEW3

NATIONAL GUARD R75xRCE9-75 Ada-yhteensopiva rampin limitys 75 tuumaa

Tuote: AC8MGY Malli: R75xRCE9-75Ristiviite: 3CEW3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€431.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiHuuhdella
Leveys75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NATIONAL GUARD R75xRCE9-39 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 39 tuumaa | AC8MGX 3CEW2 R75xRCE9-393 / 4 "9"39 "€325.24
NATIONAL GUARD R75xRCE9-51 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51 tuumaa | AC8MGZ 3CEW4 R75xRCE9-513 / 4 "9"51 "€359.38
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-40 Ada -yhteensopiva rampin huuhtelu 39-1 / 4 tuumaa | AC8MHC 3CEW7 R100XRCE-15-401"12 "39.25 "€490.07
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-52 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51-1 / 4 tuumaa | AC8MHE 3CEW9 R100XRCE-15-521"12 "51.25 "€532.78
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-76 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 75-1 / 4 tuumaa | AC8MHF 3CEX1 R100XRCE-15-761"12 "75.25 "€606.07
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD R125XRCE-15-40 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 39-1 / 4 tuumaa | AC8MHG 3CEX2 R125XRCE-15-401.25 "15 "39.25 "€549.90
NATIONAL GUARD R125XRCE-15-52 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51-1 / 4 tuumaa | AC8MHH 3CEX3 R125XRCE-15-521.25 "15 "51.25 "€615.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD R75xRCE9-75 Ada-yhteensopiva rampin limitys 75 tuumaa
€431.09 / yksikkö