Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD R75xRCE9-51 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51 tuumaa | AC8MGZ 3CEW4

NATIONAL GUARD R75xRCE9-51 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MGZ Malli: R75xRCE9-51Ristiviite: 3CEW4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiHuuhdella
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NATIONAL GUARD R75xRCE9-39 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 39 tuumaa | AC8MGX 3CEW2 R75xRCE9-393 / 4 "9"39 "€325.24
NATIONAL GUARD R75xRCE9-75 Ada -yhteensopiva rampin päällekkäisyys 75 tuumaa | AC8MGY 3CEW3 R75xRCE9-753 / 4 "9"75 "€431.09
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-40 Ada -yhteensopiva rampin huuhtelu 39-1 / 4 tuumaa | AC8MHC 3CEW7 R100XRCE-15-401"12 "39.25 "€490.07
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-52 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51-1 / 4 tuumaa | AC8MHE 3CEW9 R100XRCE-15-521"12 "51.25 "€532.78
NATIONAL GUARD R100XRCE-15-76 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 75-1 / 4 tuumaa | AC8MHF 3CEX1 R100XRCE-15-761"12 "75.25 "€606.07
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD R125XRCE-15-40 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 39-1 / 4 tuumaa | AC8MHG 3CEX2 R125XRCE-15-401.25 "15 "39.25 "€549.90
NATIONAL GUARD R125XRCE-15-52 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51-1 / 4 tuumaa | AC8MHH 3CEX3 R125XRCE-15-521.25 "15 "51.25 "€615.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD R75xRCE9-51 Ada-yhteensopiva rampin huuhtelu 51 tuumaa
€359.38 / yksikkö