NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada-yhteensopiva ramppi 75 tuumaa | AC8MHD 3CEW8

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada-yhteensopiva ramppi 75 tuumaa

Tuote: AC8MHD Malli: R050xRCE-9-75Ristiviite: 3CEW8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€543.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Korkeus1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiini
Pintatyyppipäällekkäisyys
Leveys75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-39 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 39 tuumaa | AC8MHA 3CEW5 R050xRCE-9-3939 "€395.51
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-51 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 51 tuumaa | AC8MHB 3CEW6 R050xRCE-9-5151 "€439.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada-yhteensopiva ramppi 75 tuumaa
€543.28 / yksikkö