Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-39 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 39 tuumaa | AC8MHA 3CEW5

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-39 Ada-yhteensopiva rampin limitys 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MHA Malli: R050xRCE-9-39Ristiviite: 3CEW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Korkeus1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiini
Pintatyyppipäällekkäisyys
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)100.58
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-51 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 51 tuumaa | AC8MHB 3CEW6 R050xRCE-9-5151 "€439.41
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada-yhteensopiva ramppi 75 tuumaa | AC8MHD 3CEW8 R050xRCE-9-7575 "€543.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-39 Ada-yhteensopiva rampin limitys 39 tuumaa
€395.51 / yksikkö