NATIONAL GUARD L-FRA100-24x32 Vision Lite 32 tuumaa K 24 tuumaa Leveys | AE4UKX 5MUW2

NATIONAL GUARD L-FRA100-24x32 Vision Lite 32 tuumaa K 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4UKX Malli: L-FRA100-24x32Ristiviite: 5MUW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ikkunan kehyssarja
Suorittaa loppuunpohjamaalattu
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus32 "
Avausleveys24 "
Ikkunan korkeus31 "
Ikkunan leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
NATIONAL GUARD L-FRA100DKB-24x32 Vision Lite Steel 32 tuumaa K 24 tuumaa Leveys | AE4ULD 5MUW8 L-FRA100DKB-24x32Tumma pronssi€186.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-FRA100-24x32 Vision Lite 32 tuumaa K 24 tuumaa leveys
€186.41 / yksikkö