Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-4 satulan kynnys uurrettu yläosa 4 jalkaa alumiinia | AC9NQZ 3HRR4

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-4 satulan kynnys uurrettu yläosa 4 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9NQZ Malli: 8140X8144X8140-4Ristiviite: 3HRR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus4ft.
MateriaaliRaskas alumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Paksuus0.25 "
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NATIONAL GUARD 424-3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AC9NQH 3HRN3 424-3Alumiini1 / 2 "3ft.Alumiini0.15 "4"€44.95
NATIONAL GUARD 424-4 Satulan kynnysarvo 4-jalkainen alumiini | AC9NQJ 3HRN4 424-4Alumiini1 / 2 "4ft.Alumiini0.15 "4"€59.88
NATIONAL GUARD 424-6 Satulakynnys Uppoasennettu 6 jalkaa alumiini | AC9NQK 3HRN5 424-6Alumiini1 / 2 "6"Alumiini0.15 "4"€89.79
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 513-3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AC9NQL 3HRN6 513-3Alumiini1 / 4 "3ft.Alumiini0.125 "5"€69.48
NATIONAL GUARD 513-4 Satulan kynnysarvo, matala 4 jalkaa alumiini AC9NQM 3HRN7 513-4Alumiini1 / 4 "4ft.Alumiini0.125 "5"€92.66
NATIONAL GUARD 513-6 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AC9NQN 3HRN8 513-6Alumiini1 / 4 "6"Alumiini0.125 "5"€138.97
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 425-4 Satulan kynnysarvo 4-jalkainen alumiini | AC9NQP 3HRP1 425-4Alumiini1 / 2 "4ft.Alumiini0.15 "5"€104.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-4 satulan kynnys uurrettu yläosa 4 jalkaa alumiinia
€163.84 / yksikkö