NATIONAL GUARD 512SS-6 satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa Ss AC9NQE 3HRL8

NATIONAL GUARD 512SS-6 Satulan kynnys Sileä Top 6 Feet Ss

Tuote: AC9NQE Malli: 512SS-6Ristiviite: 3HRL8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,013.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sopii oven leveydelle72 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.12 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NATIONAL GUARD 412SS-3 Satulakynnys Sileä Top 3 Feet Ss | AC9NPZ 3HRL3 412SS-3Ruostumaton teräs1 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.12 "4"€511.77
NATIONAL GUARD 412SS-4 satulakynnyksen sileä yläosa 4 jalkaa Ss AC9NQA 3HRL4 412SS-4Ruostumaton teräs1 / 2 "4ft.Ruostumaton teräs0.12 "4"€679.19
NATIONAL GUARD 412SS-6 Satulan kynnys, sileä, 6 jalan yläosa | AC9NQB 3HRL5 412SS-6Ruostumaton teräs1 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.12 "4"€1,020.36
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 512SS-3 Satulan kynnyksen sileä 3 jalkaa | AC9NQC 3HRL6 512SS-3Ruostumaton teräs1 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.12 "5"€544.03
NATIONAL GUARD 512SS-4 satulakynnyksen sileä yläosa 4 jalkaa Ss AC9NQD 3HRL7 512SS-4Ruostumaton teräs1 / 2 "4ft.Ruostumaton teräs0.12 "5"€732.85
NATIONAL GUARD 410-4 Satulakynnyksen sileä 4 jalkaa alumiini AC9NQF 3HRN1 410-4Alumiini1 / 4 "4ft.Alumiini0.125 "2.5 "€45.61
NATIONAL GUARD 410-6 Satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa alumiinia | AC9NQG 3HRN2 410-6Alumiini1 / 4 "6"Alumiini0.125 "2.5 "€68.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 512SS-6 Satulan kynnys Sileä Top 6 Feet Ss
€1,013.21 / yksikkö