Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 412SS-4 satulakynnyksen sileä yläosa 4 jalkaa Ss AC9NQA 3HRL4

NATIONAL GUARD 412SS-4 Satulan kynnys Sileä Top 4 Feet Ss

Varastossa
Tuote: AC9NQA Malli: 412SS-4Ristiviite: 3HRL4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus4ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.12 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NATIONAL GUARD 412SS-3 Satulakynnys Sileä Top 3 Feet Ss | AC9NPZ 3HRL3 412SS-3Ruostumaton teräs1 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.12 "4"€511.77
NATIONAL GUARD 412SS-6 Satulan kynnys, sileä, 6 jalan yläosa | AC9NQB 3HRL5 412SS-6Ruostumaton teräs1 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.12 "4"€1,020.36
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 512SS-3 Satulan kynnyksen sileä 3 jalkaa | AC9NQC 3HRL6 512SS-3Ruostumaton teräs1 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.12 "5"€544.03
NATIONAL GUARD 512SS-4 satulakynnyksen sileä yläosa 4 jalkaa Ss AC9NQD 3HRL7 512SS-4Ruostumaton teräs1 / 2 "4ft.Ruostumaton teräs0.12 "5"€732.85
NATIONAL GUARD 512SS-6 satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa Ss AC9NQE 3HRL8 512SS-6Ruostumaton teräs1 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.12 "5"€1,013.21
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 410-4 Satulakynnyksen sileä 4 jalkaa alumiini AC9NQF 3HRN1 410-4Alumiini1 / 4 "4ft.Alumiini0.125 "2.5 "€45.61
NATIONAL GUARD 410-6 Satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa alumiinia | AC9NQG 3HRN2 410-6Alumiini1 / 4 "6"Alumiini0.125 "2.5 "€68.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 412SS-4 Satulan kynnys Sileä Top 4 Feet Ss
€679.19 / yksikkö