Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 402-687511 Carbide End Mill 402 11/16 Diameter 1 3/8 Cut Length | AC4VAH 30L945

OSG 402-687511 kovametallipäätyjyrsintä 402 11/16 halkaisija 1 3/8 leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AC4VAH Malli: 402-687511Ristiviite: 30L945

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner4
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija11 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma1.375
Leikkauksen pituus1.375 "
Luettelonumero402
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.11 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäde CornerHalkaisijaVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunHelix-kulmaLeikkauksen pituusHinta
OSG 402-0197 Karbidipäätyjyrsin 402 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu pituus | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetrinenKirkas1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Kovametallimylly 402 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu pituus | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetrinenTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Kovametallipäätysaha 402 1.0 mm Halkaisija 3 mm Leikkauspituus | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetrinenKirkas33mm€24.56
OSG 402-039411 Karbidipäätyjyrsin 402 1.0 mm halkaisija 3 mm leikkauspituus | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetrinenTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Karbidipäätyjyrsin 402 1.5 mm halkaisija 5 mm leikkauspituus | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetrinenKirkas55mm€15.53
OSG 402-059111 Kovametallimylly 402 1.5 mm halkaisija 5 mm leikkauspituus | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetrinenTiAlN55mm€20.53
OSG 402-0787 Karbidipäätyjyrsin 402 2.0 mm halkaisija 7 mm leikattu pituus | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetrinenKirkas77mm€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 402-687511 kovametallipäätyjyrsintä 402 11/16 halkaisija 1 3/8 leikkauspituus
€218.73 / yksikkö