NATIONAL GUARD 149MA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa harmaa | AE4UGE 5MUK7

NATIONAL GUARD 149MA-84 Oven karmi säälista 7 jalkaa harmaa

Tuote: AE4UGE Malli: 149MA-84Ristiviite: 5MUK7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€232.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyalumiini
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus5 / 64 "
Laipan leveys2.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliMagneettinen
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiMagneettinen
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio11 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 149MA-96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AE4UGF 5MUK8 149MA-968ft.€266.06
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 149MDKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa harmaa | AE4UGG 5MUK9 149MDKB-847ft.€282.75
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 149MDKB-96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AE4UGH 5MUL0 149MDKB-968ft.€322.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 149MA-84 Oven karmi säälista 7 jalkaa harmaa
€232.19 / yksikkö