NATIONAL GUARD 149MDKB-96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AE4UGH 5MUL0

NATIONAL GUARD 149MDKB-96 ovenkarmi säälista 8 jalkaa harmaa

Tuote: AE4UGH Malli: 149MDKB-96Ristiviite: 5MUL0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€269.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus5 / 64 "
Laipan leveys2.25 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliMagneettinen
Lisää koko1 / 4 "
Lisää tyyppiMagneettinen
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio11 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 149MA-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa harmaa | AE4UGE 5MUK7 149MA-847ft.€193.70
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 149MA-96 Oven runko Weatherstrip 8 jalkaa harmaa | AE4UGF 5MUK8 149MA-968ft.€221.96
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 149MDKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa harmaa | AE4UGG 5MUK9 149MDKB-847ft.€242.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 149MDKB-96 ovenkarmi säälista 8 jalkaa harmaa
€269.77 / yksikkö