NATIONAL GUARD 139SP-7 Double Door Weatherstrip 7 jalkaa AC9NNX 3HRH2

NATIONAL GUARD 139SP-7 kaksiovinen säälista 7 jalkaa

Tuote: AC9NNX Malli: 139SP-7Ristiviite: 3HRH2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€72.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelypohjamaalattu
LaippamateriaaliTeräs
Laipan paksuus1 / 8 "
Laipan leveys2"
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää tyyppiKiinteä metalli Flat Astragal
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys2"
Projektio1 / 8 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.43
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)222.25
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7308301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLaipan leveysKokonaispituusProjektioHinta
NATIONAL GUARD 139SP-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa AC9NNY 3HRH3 139SP-8Teräs2"8ft.1 / 8 "€75.71
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 139SS-7 Double Door Weatherstrip 7 jalkaa AC9NNZ 3HRH4 139SS-7Ruostumaton teräs1.625 "7ft.3 / 32 "€263.64
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 139SS-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa AC9NPA 3HRH5 139SS-8Ruostumaton teräs1.625 "8ft.3 / 32 "€302.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 139SP-7 kaksiovinen säälista 7 jalkaa
€72.24 / yksikkö