NATIONAL GUARD 114NA-84 Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UGJ 5MUL1

NATIONAL GUARD 114NA-84 säänauha 7 jalkaa musta

Tuote: AE4UGJ Malli: 114NA-84Ristiviite: 5MUL1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€80.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Laipan viimeistelyalumiini
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus3 / 16 "
Laipan leveys15 / 16 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko5 / 8 "
Lisää tyyppiNeopreeni
Maks. Oven aukko1 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1 9 / 16 "
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 114NA-96 Weatherstrip 8 jalkaa musta | AE4UGK 5MUL2 114NA-968ft.€89.59
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UGL 5MUL3 114 NDKB-847ft.€90.35
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 114NDKB-96 Weatherstrip 8 jalkaa musta | AE4UGM 5MUL4 114 NDKB-968ft.€102.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 114NA-84 säänauha 7 jalkaa musta
€80.80 / yksikkö