NASHVILLE WIRE D4252EA3A2 kuormalavatelineen vaijeri 52 tuuman leveä harmaa | AD6VNW 4AYP2

NASHVILLE WIRE D4252EA3A2 lavatelineiden lankaterassi, 52 tuuman leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AD6VNW Malli: D4252EA3A2Ristiviite: 4AYP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen vaijeri
VäriHarmaa
Kansi materiaaliMetalliverkko
Syvyys42 "
Kantavuus2450 lb
Materiaali5 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)148.08
Laivan leveys (cm)110.24
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKantavuusMateriaaliLeveysHinta
NASHVILLE WIRE D3646AA3B1P kuormalavatelineen vaijerilevy 36 tuumaa D | AA6LJU 14F906 D3646AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla46 "€76.81
NASHVILLE WIRE D3652AA3B1P kuormalavatelineen vaijerilevy 52 tuuman leveys | AA6LJV 14F907 D3652AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla52 "€81.59
NASHVILLE WIRE D3658AA3B1P kuormalavatelineen vaijeri 2700 Lb. | AA6LJW 14F908 D3658AA3B1PEsi sinkitty36 "2700 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla58 "€87.62
NASHVILLE WIRE D4246AA3A1P kuormalavatelineen vaijeri 42 tuuman D | AA6LJX 14F909 D4246AA3A1PEsi sinkitty42 "2500 lb6 Gauge -lanka 16 Gauge-kanavalla46 "€90.12
NASHVILLE WIRE D4252AA3A1P kuormalavatelineiden vaippa, esisinkitty | AA6LJY 14F910 D4252AA3A1PEsi sinkitty42 "2700 lb6 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla52 "€90.93
NASHVILLE WIRE D4258AA3A1P kuormalavatelineen vaijeri 2750 Lb. | AA6LJZ 14F911 D4258AA3A1PEsi sinkitty42 "2750 lb6 Gauge -lanka 14 Gauge-kanavalla58 "€92.12
NASHVILLE WIRE D4846AB3A1P kuormalavatelineen vaijeri 2500 lb | AA6LKA 14F912 D4846AB3A1PEsi sinkitty48 "2500 lb6 Gauge -lanka 13 Gauge-kanavalla46 "€96.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHVILLE WIRE D4252EA3A2 lavatelineiden lankaterassi, 52 tuuman leveys harmaa
€87.41 / yksikkö