Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 357 -teippi 48mm x 55m 13 mil hopea | AA7AFY 15R449

NASHUA 357 ilmastointiteippi 48mm x 55m 13 mil hopea

Varastossa
Tuote: AA7AFY Malli: 357Ristiviite: 15R449

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHopea
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus47 paunaa / tuumaa
Paksuus13 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuusVäriLeveysHalkaisijaLuokkaPituusSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
NASHUA 557 -teippi 48mm x 55m 14 mil musta | AA2AVL 10A995 55714 milj.45 oz. / TuumaaMusta48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€35.39
NASHUA 557 -teippi 48mm x 55m 14 mil hopea | AA2AVM 10A996 55714 milj.45 oz. / TuumaaHopea48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€27.92
NASHUA 357 -teippi 48 mm x 55 m 13 mil punaista AA2AVN 10C002 35713 milj.55 oz. / Tuumaapunainen48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€33.26
NASHUA 345 -teippi 48mm x 55m 12 mil musta | AA2AVP 10C003 34512 milj.48 oz. / TuumaaMusta48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€24.81
NASHUA 357N -teippi 48mm x 55m 13 mil hopea | AA7AFH 15R435 357N13 milj.65 oz. / TuumaaHopea48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€25.83
NASHUA 357N -teippi 72mm x 55m 13 mil hopea | AA7AFJ 15R436 357N13 milj.65 oz. / TuumaaHopea72mm--55m30 astetta 200 astetta F1€45.11
NASHUA 357N Kanavateippi 48 mm x 55 m 13 mil Punainen | AA7AFK 15R437 357N13 milj.65 oz. / Tuumaapunainen48mm--55m30 astetta 200 astetta F1€25.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 357 ilmastointiteippi 48mm x 55m 13 mil hopea
€28.93 / yksikkö