Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 330X Foil-teippi 72mm x 46m hopea | AE9EZN 6JD45

NASHUA 330X jokasään folioteippi 72mm x 46m hopea

Varastossa
Tuote: AE9EZN Malli: 330XRistiviite: 6JD45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiken sään kalvoteippi
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea
Pituus46m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.-35 - 260 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus14 paunaa / tuumaa
Paksuus3.5 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NASHUA 330X Foil-teippi 48mm x 46m hopea | AE9EZM 6JD44 330X48mm€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 330X jokasään folioteippi 72mm x 46m hopea
€31.38 / yksikkö