MYTON INDUSTRIES MTG-2BLACK Säiliö 18 kuutiojalkaa 700 Lb. Musta | AF4BAY 8NHD9

MYTON INDUSTRIES MTG-2BLACK Säiliö 18 kuutiojalkaa 700 Lb. Musta

Varastossa
Tuote: AF4BAY Malli: MTG-2BLACKRistiviite: 8NHD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu seinäastia
VäriMusta
Kantavuus700 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella23 "
Ulkopituus44 "
Ulkopuolinen leveys44 "
tilavuus18 cu. ft.
Tilavuus18 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.39
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 kontti 16.5 kuutiosta 650 paunaa. Harmaa | AD8PQG 4LMA9Harmaa650 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni24 "55 "30 "-€705.69
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 kontti 16.5 kuutiosta 650 paunaa. Valkoinen | AD8PQH 4LMC1Valkoinen650 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni24 "55 "30 "-€705.69
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 paunaa. Sininen | AD8PQJ 4LMC2sininen350 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni19 "51.5 "22.5 "-€307.32
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 paunaa. Sininen | AD8PQK 4LMC3sininen550 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni19 "51.5 "22.5 "-€341.87
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 paunaa. Harmaa | AD8PQL 4LMC4Harmaa1200 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29.5 "44 "44 "-€523.58
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 paunaa. Valkoinen | AD8PQM 4LMC5Valkoinen1200 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29.5 "44 "44 "-€523.58
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Container 14 Cu.-ft. 500 paunaa. Sininen | AD8PQN 4LMC6sininen500 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29 "41 "28 "-€364.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MYTON INDUSTRIES MTG-2BLACK Säiliö 18 kuutiojalkaa 700 Lb. Musta
€455.73 / yksikkö