MYTON INDUSTRIES MT0-1GRAY Container 7 Cu.-ft. 350 Lbs. Gray | AF3XHK 8E666

MYTON INDUSTRIES MT0-1GREY Säiliö 7 Cu.-ft. 350 lbs. harmaa

Varastossa
Tuote: AF3XHK Model: MT0-1GRAYRistiviite: 8E666

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu seinäastia
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunUurrettu seinä
Kantavuus350 lbs.
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Ulkopuolella19 "
Ulkopituus51.5 "
Ulkopuolinen leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5004
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 kontti 16.5 kuutiosta 650 paunaa. Harmaa | AD8PQG 4LMA9Harmaa650 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 kontti 16.5 kuutiosta 650 paunaa. Valkoinen | AD8PQH 4LMC1Valkoinen650 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 paunaa. Sininen | AD8PQJ 4LMC2sininen350 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni19 "51.5 "22.5 "-€310.55
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 paunaa. Sininen | AD8PQK 4LMC3sininen550 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni19 "51.5 "22.5 "-€355.37
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 paunaa. Harmaa | AD8PQL 4LMC4Harmaa1200 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 paunaa. Valkoinen | AD8PQM 4LMC5Valkoinen1200 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Container 14 Cu.-ft. 500 paunaa. Sininen | AD8PQN 4LMC6sininen500 lbs.Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni29 "41 "28 "-€365.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MYTON INDUSTRIES MT0-1GREY Säiliö 7 Cu.-ft. 350 lbs. harmaa
€310.55 / yksikkö