Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3361 PZD 626 CL6 -vivun lukkojen sisäänkäynnin mekaaninen IC 6-nastainen AH9LPH 40JG05

CORBIN CL3361 PZD 626 CL6 vivun lukkosarja sisäänkäynnin mekaanikko IC 6-nastainen

Varastossa
Tuote: AH9LPH Malli: CL3361 PZD 626 CL6Ristiviite: 40JG05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,049.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiIC 6-nastainen (vähemmän ydintä)
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliPainevalu sinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA / Curved Lip Strike
Tyyli3300 kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräTyyliHinta
CORBIN CL3310 PZD 626 Vivun lukitusmekanismi | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€819.21
CORBIN CL3320 PZD 626 Vivun lukitus - Yksityisyyden suoja | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€948.74
CORBIN CL3320H PZD 626 -vipu Lockset -sairaalan tietosuojamekanismi | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€838.32
CORBIN CL3320TO PZD 626 Vivun lukituslaitteen aikakatkaisu mekaaninen | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€820.08
CORBIN CL3329 PZD 626 Vivun lukitsin Hotel Mekaaninen kiinteä | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626ToisinCorbin L4263300 kaareva€1,089.93
CORBIN CL3332 PZD 626 Vipu Lockset Institution Mechanic Fixed AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626ToisinCorbin L4263300 kaareva€1,095.81
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 -vipu Lockset Institution IC 6-nastainen AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€1,128.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3361 PZD 626 CL6 vivun lukkosarja sisäänkäynnin mekaanikko IC 6-nastainen
€1,049.34 / yksikkö